HUOT 14830 ツールホルダー アングル 30 テーパーツール 24 個
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
アイテム価格 | ツールホルダー |
色 | ブラック |
深さ | 27.25 " |
高さ | 11 " |
材料 | 鋼 |
タイプ | 角度の付いたプラットフォーム |
幅(Width) | 20.25 " |
船の重量(kg) | 9 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 70.49 |
船幅(cm) | 70.49 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14866 | ブラック | 27.25 " | 11 " | 角度の付いたプラットフォーム | 20.25 " | ¥52,126 | ||
14856 | ブラック | 27.25 " | 11 " | 角度の付いたプラットフォーム | 20.25 " | ¥48,503 | ||
23880 | ゴールド | 33.5 " | 17.5 " | 3棚 | 33.75 " | ¥196,169 | ||
23870 | ゴールド | 33.5 " | 17.5 " | 3棚 | 33.75 " | ¥185,716 | ||
13880 | レッド | 18-5 / 16」 | 36 " | 3棚 | 27 5 / 16 " | ¥139,527 | ||
13870 | レッド | 18-5 / 16」 | 36 " | 3棚 | 27 5 / 16 " | ¥155,577 | ||
13884 | レッド | 18-5 / 16」 | 36 " | - | 27 5 / 16 " | ¥168,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。