入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
接続 | ねじ付き |
接続タイプ | ねじ付き |
ガスケット材料 | FPM |
高さ | 3.75 " |
住宅資材 | PVC |
材料 | クリアPVC |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
メッシュ | 1 / 32 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
画面 | PVC |
スクリーン素材 | PVC |
画面サイズ | 1 / 32 " |
シール | FPM |
サイズ | 3 / 4 " |
UPC | 610377513036 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8421290065 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。