HUOT 13986 ツールカート 18 x 35-1/4 x 35 インチ レッド/ブラック
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
アイテム価格 | ローリングツールカート |
キャスターサイズ | 5 "x 1-1 / 4" |
キャスタータイプ | (4)ローラーベアリング |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
色 | レッド/ブラック |
3つの棚、ツール穴のあるトップ2、2つのエンドストレージトレイ | |
深さ | 35.25 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 16 |
ハンドル | (1)プラスチック |
高さ | 35 " |
負荷定格 | 1000ポンド |
ロックシステム | 有り |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 2 |
ストレージ容量 | 48小品 |
幅(Width) | 18 " |
作業面の素材 | 鋼 |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 88.9 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。