アイテム価格 | タップ/ドリル/ダイディスペンサー |
保持しています | 2.5 x 0.45 タップ ~ 12.0 x 1.75 タップ |
材料 | スチールとビニール |
含まれておりません | 切削工具 |
コンパートメントの数 | 29 |
引き出しの数 | 3 |
全体的なケースの深さ(インチ) | 7-3/8 |
ケース全体の高さ(インチ) | 7-3/4 |
ケース全体の幅(インチ) | 14-5/8 |
タイプ | オリジナル、メトリック |
船の重量(kg) | 5.36 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。