HUMBOLDT

Humboldt Mfg. Co. は 1909 年以来、セメント、アスファルト、土壌、骨材、コンクリートを試験するための建設材料試験装置を製造してきました。 同社は米国イリノイ州に本社を置いています。 続きを読む

フィルタ

実験用品

テスト機器

パワーツール

Electrical

マテリアルハンドリング

安全性

アウトドア用品

ハンドツール

配管

接着剤シーラントとテープ

HVACと冷凍

機械加工

フリートと車両のメンテナンス

原料

リファレンスと学習用品

実験用品 フィルタ

土壌試験全ラインナップを見る

ラボ機器全ラインナップを見る

  • ブンゼンバーナー

    研究室でのマイクロメソッド分析に使用されます。 ニッケルメッキ、ダイカスト合金ベースとアルミニウム混合チューブを備えています。 鋸歯状のガス入口接続により、混合チューブとの安全な接続が実現し、火炎安定装置により安定した一貫した火炎が提供されます。

  • ラボサーキュレータアクセサリ
  • 実験室用クランプとサポート

    形成された明るい基本的なワイヤーサークルがシャンクに溶接されたワイヤーサポートリング。 直径 3/4 インチ (19 mm) までのサポートロッドに取り付けられるアルミニウム製マフ

  • ラボ用ミキサーアクセサリー

    セメントをスムーズかつ効率的に注ぐためのデラックスミキシングパドルとミキシングバケットとカバーが含まれています。 ミキサーは 5 リットルのステンレス鋼ボウルと ASTM 準拠のパドルを備えています。

  • 実験用ミキサー

    バケット、チェーンガード、説明書、ミキシングパドルが含まれます。 研究室または現場でのサンプルバッチ混合に適しています。 混合バケットは 60/1 馬力モーターにより 2 rpm の速度で動作し、エナメル加工されたスチール製ミキサー フレーム内にしっかりと固定されます。

  • ウォーターバス

    正確な温度制御を実現するマイクロプロセッサベースのデジタル コントローラを備えています (入力スパンの +/- 180% の精度で周囲温度範囲 0.1 °F)。 デュアルデジタルディスプレイ。 完全に断熱されており、一定の温度を簡単に維持できます

集計テスト全ラインナップを見る

  • シーブアクセサリー

    リドルボトムパン、リドルカバー、シーブボトムパン、シーブセパレーターパンが含まれます。 直径は 8、12、18 インチ、全体の深さは 2、4、6、8 インチからお選びいただけます。

  • シーブシェイカー

    さまざまなサイズのふるいに対応できる頑丈なふるいシェーカーで、骨材やその他の乾燥材料の洗浄、ふるい分け、濾し、分類、サイズ調整に役立ちます。 湿式ふるい分けを効率的かつコスト効率よく処理します。 1/4 および 1/3 馬力の出力を提供するアナログ/デジタルふるいシェーカーおよび電動ラボ用シェーカー ユニット

  • ワイヤークロスふるい

    試験、サンプリング、分類の用途に合わせて、さまざまなメッシュ サイズと線径が用意されています。 液体、粉末、骨材材料をろ過するための標準試験ふるい、メートルふるい、湿式洗浄ふるい、その他のふるいスタイルの幅広い品揃え

実験器具全ラインナップを見る

ラボオーブンの加熱と冷蔵全ラインナップを見る

  • 実験用オーブ​​ンおよび炉

    乾燥、ベーキング、滅菌、熱処理、蒸発、アニーリングおよびテストのために、排出を最小限に抑えて制御された熱を提供します。 一部のモデルは強制空気循環を提供します。 均一な熱分布を可能にし、脱水と蒸発を促進します。

ラボ機器全ラインナップを見る

  • 実験室用針入度計

    アスファルト材料、セメント、石油、ワックス、食品、化粧品、医薬品の正確な針入度測定用の直読装置。 直径 5 インチのインジケーター ダイヤルが付いており、400 mm の 0.1 目盛があり、貫通力 40 mm に相当します。 エラーを排除するゼロプリセット

フンボルトについて

Humboldt の広範なカタログには、ブンゼン バーナー、アスファルト/コンクリート ミキサー、GeoGauge、実験室用オーブン、土壌グラインダー、土壌検査針入度計、ふるい振とう機、ウォーター バス、水位テスターが含まれます。 ブランドの 水位インジケーター ダム、井戸、貯水池のボア、地下空洞の水位を監視するために設計されています。 これらには、ハンドヘルドワイヤスプール、測定ケーブル、インジケーターモジュール、およびセンチメートルとフィートで測定値を測定するためのプローブが付属しています。 これらのインジケーターモジュールには、電源スイッチ制御 (オン-オフ)、赤色ライトとホーン、および感度制御用のテストボタンと、多目的な水の状態を調整するためのリモート信号が統合されています。 フンボルト 実験用オーブ​​ン 排出量を削減しながら正確な温度制御を行い、最適な方法で熱を供給します。 蒸発、ベーキング、アニーリング作業および滅菌に最適です。 これらのオーブンには、ユーザーが快適に使用できるように、自動制御パネル、水銀温度計、照光式オン/オフロッカースイッチ、およびパイロットライト加熱インジケーターが装備されています。 また、堅牢な外装と、激しい熱を吸収および放射する穴あき熱シールドを備えた二重壁キャビネットも備えています。 これらのオーブンには、棚容量 2 ポンドの調節可能な棚が 50 つ装備されています。

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

Humboldt の MPN は、同等の Lab Safety Supply および Dynalo モデルへの個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のフンボルト製品が入手可能です。

発送

これらのフンボルト製品はサイズが小さいです。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。

主な商号

EDGe は、骨材、土壌骨材、圧縮基礎または天然土壌などの材料の密度と含水量を測定するための、非核の土壌密度、現場および実験室用ゲージです。 デテに使われます...続きを見る 

トゥルーワト

Tru-Wate マッドバランスは、流体サンプル (セメントスラリーおよび類似の流体) の密度を正確に測定するために使用される装置です。 液体サンプルの密度は、一定の体積内で測定できます。...続きを見る 

よくある質問

実験用オーブ​​ンや炉を設置するにはどうすればよいですか?

  • 換気とユーティリティへのアクセスを考慮して、オーブンまたは炉に適した場所を選択してください。
  • 取り付けに関するガイダンスについては、メーカーの説明書をよくお読みください。
  • 電源が指定された要件を満たしていることを確認してください。
  • 熱とガスを放散するために適切な換気が行われていることを確認してください。
  • 必要に応じて、資格のある技術者に相談して、ガスまたは圧縮空気の供給ラインを接続してください。
  • オーブンまたは炉を正確に位置決めし、水平にします。
  • メーカーの推奨に従って必要な安全装置を取り付けてください。
  • メーカーの指示に従ってユニットを起動し、校正します。
  • 運用ガイドラインと安全プロトコルをよく理解してください。
  • 担当者にトレーニングを提供し、規制基準を遵守します。

ブンゼンバーナーと汎用バーナーの違いは何ですか?

ブンゼンバーナーと汎用バーナーは加熱目的に使用されますが、いくつかの点で異なります。 ブンゼンバーナーは、調整可能な空気取り入れ口とガスノズルを備えた垂直金属管を備えています。 これは、青い内側の円錐形と、それほど強くなく比較的温度の低い外側の炎を特徴とする非発光ブンゼン炎を生成します。 ブンゼンバーナーは主に研究室で使用され、加熱、滅菌、および特定の実験を正確に制御します。 対照的に、汎用バーナーは、さまざまなデザインと炎の特性を備えた幅広いカテゴリーを網羅します。 これらは実験室の枠を超えた用途を見出し、さまざまな環境での加熱、溶解、はんだ付け、燃焼試験、燃焼反応に多用途性を提供します。 ブンゼンバーナーの空気流制御を含む調整機能により、ユーザーは炎の高さと酸素供給を調整できます。 汎用バーナーは、その設計や使用目的に応じて調整機能が異なる場合があります。 全体として、ブンゼンバーナーは実験室環境で制御された一貫した炎を提供しますが、汎用バーナーはさまざまな環境での加熱用途に柔軟に対応します。

重力対流式オーブンを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

  • 温度範囲
  • チャンバーのサイズと容量
  • 建築材料
  • 制御とプログラマビリティ
  • 安全機能
  • エネルギー効率