キーロックインサート
キーロックインサートは、ポジティブメカニカルロック(ロッキングキー)を使用して回転を防止します。ねじ山を補強したり、剥がれたり損傷したりした箇所を修復するために、金属材料で作られた穴に最適です。...続きを読む
ねじ山0.310
スレッドインサートロック
形式 | モデル | ドリルサイズ | インストール | めねじサイズ | 長さ | タップサイズ | ねじの種類 | タイプ | ウォールタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WY74 | ¥8,172 | |||||||||
B | 5XA10 | ¥9,243 | |||||||||
C | 5WY99 | ¥9,086 | |||||||||
D | 5WY75 | ¥8,402 | |||||||||
E | 5WY76 | ¥9,343 | |||||||||
F | 5XA12 | ¥12,335 | |||||||||
G | 5XA11 | ¥11,963 | |||||||||
H | 5WY77 | ¥9,452 | |||||||||
I | 5WY78 | ¥12,182 | |||||||||
J | 5WY79 | ¥12,159 | |||||||||
K | 5WY69 | ¥13,889 | |||||||||
L | 5WY93 | ¥8,378 | |||||||||
M | 5WY94 | ¥8,183 | |||||||||
N | 5WY71 | ¥7,256 | |||||||||
O | 5WY95 | ¥7,174 | |||||||||
P | 5WY96 | ¥7,454 | |||||||||
Q | 5WY70 | ¥7,327 | |||||||||
R | 5WY73 | ¥7,535 | |||||||||
S | 5WY98 | ¥7,909 | |||||||||
T | 5WY97 | ¥7,885 | |||||||||
U | 5WY72 | ¥7,535 |
ねじ切りインサート
形式 | モデル | ドリルサイズ | インストール | めねじサイズ | 長さ | 材料 | タップサイズ | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WY87 | ¥3,334 | |||||||||
B | 5WY86 | ¥3,091 | |||||||||
C | 5WY90 | ¥11,481 | |||||||||
D | 5WY92 | ¥12,371 | |||||||||
E | 5WY91 | ¥11,309 | |||||||||
F | 5WY88 | ¥5,274 | |||||||||
G | 5WY89 | ¥5,248 | |||||||||
H | 5XA31 | ¥6,812 | |||||||||
I | 5XA26 | ¥12,008 | |||||||||
J | 5XA32 | ¥7,142 | |||||||||
K | 5XA27 | ¥10,869 | |||||||||
L | 5XA34 | ¥7,792 | |||||||||
M | 5XA28 | ¥13,325 | |||||||||
N | 5XA33 | ¥7,879 | |||||||||
O | 5XA36 | ¥9,770 | |||||||||
P | 5XA29 | ¥14,477 | |||||||||
Q | 5XA35 | ¥9,885 | |||||||||
R | 5XA37 | ¥12,828 | |||||||||
S | 5XA30 | ¥15,829 | |||||||||
T | 5XA38 | ¥12,954 | |||||||||
U | 5XA23 | ¥16,184 | |||||||||
V | 5XA25 | ¥17,178 | |||||||||
W | 5XA24 | ¥15,083 |
キーロックネジインサート
ねじ山インサート、0.430
ねじ山インサート、0.500
スレッドインサート 10-24 0.310 L、5PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5WY59 | AE7CNW | ¥5,843 |
キーロックインサート
キーロックインサートは、ポジティブメカニカルロック(ロッキングキー)を使用して回転を防止します。 ねじ山を補強したり、剥がれたり、損傷したり、磨耗したねじ山を修復するために、金属材料で作られた穴に最適です。 これらのユニットは、表面や材料を損傷することなく、標準的なドリル/手動/取り付けツールを使用して簡単に取り付けおよび取り外しができます。 従来のネジ穴よりも強度、汎用性、弾力性があり、ネジ、ボルト、ネジ棒などの留め具を取り付けることができます。
よくある質問
キーロッキングインサートの長さはどのように選択すればよいですか?
インサートの長さは、希望するネジの直径と同じ長さでなければなりません。 また、保持力を高めるために長さの長いインサートを選択することもできます。 正確なインサートの長さは、用途と材質によって異なります。 鋼などの材料には長いインサートは必要ありませんが、アルミニウムなどの柔らかい材料を使用する用途では、より長いインサートが必要になる場合があります。
キーロックネジインサートの取り付け方法は?
- 推奨されるドリルビットサイズを使用して、必要なインサート/ネジ/ボルトの長さに応じて穴を開けます。
- タップを使用してドリル穴にねじを切り、インサートを穴に巻き付けます。
- 取り付けツールとハンマーを使用して、キーを材料に打ち込んで確実に固定します。
一度取り付けたキーロックインサートを取り外すにはどうすればよいですか?
- インサートを適切なサイズと深さにドリルで開けます。
- キーを曲げて折ってください。
- ネジ抜き工具などを使用して、インサートを穴から取り外します。
- 交換用のキーロックインサートを元の穴に取り付けます。
キーロッキングインサートとネジロックインサートの違いは何ですか?
キー ロッキング インサートは、歪んだ雌ネジおよび/またはロッキング キーを使用して、すべてのネジ付きインサートを最も強力に保持し、ネジとインサートを所定の位置に固定します。 一方、ねじロックインサートは、インサートを所定の位置に保持するために、しばらく購入に進む完全な強度に達する接着剤を使用します。
ヘリカルねじ付きインサートに対するキーロッキングインサートの利点は何ですか?
螺旋ねじ付きインサートには通常、取り付けツールのキャッチポイントとして機能するタングまたは材料片が付いています。 取り付け中にタングが折れると、アプリケーション内でタングが緩み、ショートやその他の誤動作が発生する可能性があります。 キーロックインサートにはそのような危険はなく、より安全なソリューションです。
詳細はこちら
- ビニール
- プラグとレセプタクル
- ワイヤーロープと付属品
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- スプレー塗料とプライマー
- リノリウムとビニールフローリングツール
- 液面スイッチとコントローラー
- 実験室暖房毛布テープとコード
- インパクトソケットエクステンション
- 環状カッターセット
- TENNSCO Cスルーボックスロッカー
- WESTWARD ジャック・クレーン
- WESTWARD 3/8インチ固定マイクロメータトルクレンチ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ダブルユニットスケートアセンブリキット
- ANVIL スケジュール40シームレス乳首、黒
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、三相、フットマウント、ODP
- EATON E34シリーズ止めナット
- BROWNING Pタイプクイックディスコネクトブッシュ
- CASH VALVE Aシリーズ A401型圧力調整器
- BOSCH ジグソーブレード