HUMBOLDT 土壌試験針入度計 現場担当者が土壌の視覚的分類を確認するために使用するのに適しています。 OSHA 粘性土の分類に基づいて、掘削側壁に支保工が必要かどうかを確認するのに役立ちます。 粘稠度、せん断強度、およびおおよその一軸せん断強度を示します
現場担当者が土壌の視覚的分類を確認するために使用するのに適しています。 OSHA 粘性土の分類に基づいて、掘削側壁に支保工が必要かどうかを確認するのに役立ちます。 粘稠度、せん断強度、およびおおよその一軸せん断強度を示します
土壌検査針入度計は、地質工学、農業、環境、土木工学の用途に使用されます。これらの土壌貫入計は、一貫性、強度、圧縮性をテストします。...続きを読む
コーンペネトロメーター
ダイナミックコーンペネトロメーター
プロクターペネトロメーターセット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-4139 | CL6RLK | - | 見積依頼 |
スマート DCP、デュアル質量貫入計用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-4219.30 | CL6RRZ | - | 見積依頼 |
ダイナミックコーンペネトロメーターエクストラクタージャック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-4219.40 | CL6QQZ | - | 見積依頼 |
ペネトロメーター、ポータブル
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
H-1250 | CL6RKG | - | 見積依頼 |
特徴
- フンボルト 土壌ポケット貫入計 陽極酸化アルミニウムの本体とステンレス鋼のプランジャーを備え、耐久性と耐食性が向上し、厳しい屋外条件でも信頼性の高い土壌浸透測定を保証します。 これらの土壌ポケット浸透計には、便利でハンズフリーで持ち運びできるベルトループを備えたキャリングケースが付いています。
- フンボルト 半自動貫入計 半自動機能が組み込まれているため、使いやすくなり、テスト中の人的エラーのリスクが軽減されます。 これらの土壌円錐貫入計にはデータログ機能が含まれており、ユーザーは将来の分析やレポート作成のためにテスト結果を記録および保存できます。 リアルタイムのデータ表示機能が付いているので、試験中に土壌の状態を即座に評価できます。
動作メカニズム
- これらの土壌圧縮貫入計は、土壌の貫入に対する抵抗を測定するために使用される装置です。
- それらは、土壌に挿入される円錐形または円筒形の先端を備えた浸透計プローブで構成されています。
- 貫入計は土壌に押し込まれるかハンマーで打ち込まれ、土壌に貫入するのに必要な力がロードセルまたは圧力計を使用して測定されます。
- この力の測定値は、土壌の浸透抵抗を計算するために使用されます。多くの場合、単位面積あたりの力の単位で表されます。
- これらの土壌貫入計テストから得られたデータは、エンジニアや地盤工学の専門家が、建設や基礎の設計に重要な土壌の圧縮、せん断強度、その他の機械的特性を評価するのに役立ちます。
よくある質問
土壌浸透抵抗の単位は何ですか?
土壌浸透抵抗は、ポンド/平方インチ (psi) / キロパスカル (kPa) など、単位面積あたりの力の単位で測定されます。
これらのフンボルト土壌浸透計を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、土壌の種類、浸透深さ、測定範囲、データ精度、自動化オプション、携帯性、付属品、校正の容易さが含まれます。
これらの土壌円錐貫入計はどのようにメンテナンスすればよいですか?
- 使用後は毎回針入度計を徹底的に洗浄し、汚れの残留物を除去してください。
- 測定精度を維持するために、定期的に針入度計を校正してください。
- プローブの先端やシャフトを含む、すべてのコンポーネントに摩耗や損傷がないか検査します。
- 針入度計は、極端な条件から離れた乾燥した安全な場所に保管してください。
- 精度と安全性を確保するために、摩耗または損傷した部品はすぐに交換してください。
- 適切な取り扱い、メンテナンス、安全手順についてユーザーを教育します。
詳細はこちら
- 詳細
- サンディングディスクとベルト
- リフティングハードウェア
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- 熱可塑性溶接
- ラベルディスペンサー
- 抗疲労マット
- グローブホルダークリップ
- 耐火花ブロワー
- 溝付きピン
- METRO 固定エンドユニットシェルフ
- DAYTON モーター取り付けブラケット
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z496シリーズ超大容量フロアスタンディング遠心分離機
- FOL-DA-TANK ドレンカバー
- MERSEN FERRAZ DCTシリーズヒューズ、ミゼット、速効型
- YELLOW JACKET メカニカルマニホールドゲージセット
- WESTWARD コンビネーションツールチェスト/キャビネット
- WESTWARD ホッパースクリーン
- WHEATON チューブ
- ALLEGRO SAFETY マスク洗浄キット、ドライソープ