HUMBOLDT 実験用ミキサー バケット、チェーンガード、説明書、ミキシングパドルが含まれます。 研究室または現場でのサンプルバッチ混合に適しています。 混合バケットは 60/1 馬力モーターにより 2 rpm の速度で動作し、エナメル加工されたスチール製ミキサー フレーム内にしっかりと固定されます。
バケット、チェーンガード、説明書、ミキシングパドルが含まれます。 研究室または現場でのサンプルバッチ混合に適しています。 混合バケットは 60/1 馬力モーターにより 2 rpm の速度で動作し、エナメル加工されたスチール製ミキサー フレーム内にしっかりと固定されます。
実験台用ミキサー
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | H-3842A | 見積依頼 |
B | H-3842A.4F | 見積依頼 |
A | H-3843A | 見積依頼 |
C | H-3843A.4F | 見積依頼 |
アスファルト/コンクリートミキサー固定式 5 ガロン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5DNN1 | AE3JKZ | ¥218,654 |
詳細はこちら
- ベアリング
- 自動車整備士
- カップリングの首輪とアダプター
- 水質と浄化
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- 可聴信号装置
- ツールビットセット
- 金属フレーム貯蔵装置
- ドアスイッチ
- 濁度計
- APPROVED VENDOR 磁気フック
- KLEIN TOOLS デジタルサーキットブレーカーファインダー
- COOPER B-LINE タイプ4DINレールキット
- GRUVLOK クランプTめねじ山アウトレット
- SPEARS VALVES PVCゲージガード、PTFEダイヤフラム
- MAXI-LIFT HD マックス エレベーター バケット
- DESTACO 604シリーズ直線アクションクランプ
- CHICAGO FAUCETS ペダルブラケット
- LITTLE GIANT マテリアルハンドリングパーツ
- LENOX TOOLS モーターアセンブリ