アイテム価格 | アスファルト/コンクリートミキサー、固定 |
HP | 1/4 |
材料 | 金属 |
動作速度 | 60回転 |
必要な電力 | 120V 60 Hz |
UPC | 7422185300103 |
音量 | 5ガロン |
船の重量(kg) | 22.75 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 32.26 |
HSコード | 8479100060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。