KERN AND SOHN KFP-V30 シリーズ プラットフォーム
形式 | モデル | 校正値 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 計量面幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KFP15V30M | 5g | 100g | 100 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 100ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥153,347 | |
B | KFP30V30M | 10g | 200g | 128 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 128ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥166,491 | |
C | KFP30V30SM | 10g | 200g | 100 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 100ミリメートル | 240 mm | 300 mm | ¥151,157 | |
D | KFP 60V30LM | 20g | 400g | 110 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 110ミリメートル | 400 mm | 500 mm | ¥208,114 | |
E | KFP60V30M | 20g | 400g | 128 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 128ミリメートル | 300 mm | 400 mm | ¥166,491 | |
F | KFP 60V30XLM | 20g | 400g | 142 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 142ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥300,123 | |
G | KFP 150V30LM | 50g | 1Kg | 135 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 135ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥280,407 | |
H | KFP300V30M | 100g | 2Kg | 135 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 135ミリメートル | 500 mm | 650 mm | ¥262,881 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルポンプ
- 供給および摂取ファン
- ダクトホースアクセサリー
- 圧力計サイフォン
- スイングクランプアーム
- 非電気的特性のテスト
- バルブ
- カウンターとアワーメーター
- マリンポンプとRVポンプ
- エクステリアペイントとステイン
- SNAP-LOC ロジスティックカムバックルストラップ
- TSUBAKI スプロケット
- 3M EPS-300シリーズ、熱収縮チューブ
- SMITH BEARING PYRシリーズベアリング
- COOPER B-LINE ヘビーデューティーケーブル滑走路バットスプライスクランプ
- HOFFMAN 交換用フィルターキット
- EATON コンタクタの逆転
- LABCONCO モバイル機器テーブル
- ROADPRO 交換用 CB アンテナ スタッド
- SMC VALVES Asd シリーズ デュアル スピード コントローラー