アイテム価格 | 電動実験室ふるい |
HP | 1/3 |
必要な電力 | 115 VAC 50 / 60 Hz |
タイマー範囲 | 99分 |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 69.85 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
A. タッピング動作はふるいに対して直角に打ち込まれ、軽くて細かいニアメッシュ材料が得られ、きれいな目開きが確保されます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。