アイテム価格 | 大規模なデラックスウォーターバス |
使用可能な寸法の内側 | 20 "W X 20" D X 10 "H |
電源要件 | 110V 60Hz |
温度正確さ | -+ /-0.1% |
温度。 範囲 | 周囲温度から180度 |
音量 | 14 Gal |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 50.29 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。