定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL HW-S605055WW 非金属エンクロージャ、ライトグレー、高さ 2 x 幅 2 インチ x 奥行き 2 インチ | CD2UMG 52XD74

HUBBELL HW-S605055WW非金属製エンクロージャ、ライトグレー、2 H x2インチWx2インチD

在庫あり
アイテム: CD2UMG モデル:HW-S605055WW相互参照:52XD74

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,125 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格エンクロージャー
ライトグレー
カバータイプコールテン
深さ1.93 "
エンクロージャカバーの機能 
エンクロージャカバータイプねじ込む
エンクロージャーの深さ(インチ)2"
エンクロージャーの高さ(インチ)2"
エンクロージャ材質ポリカーボネート
エンクロージャーの幅(インチ)2"
終了高光沢
高さ2.36 "
内装パネルなし
IP評価65
取り付け
使用可能な開口部の深さ2.44 "
幅(Width)1.77 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.11

製品バリエーション

プロダクトモデル終了深さエンクロージャカバーの機能高さ内装パネルIP評価使用可能な開口部の深さ幅(Width)価格
HUBBELL HW-J100804FCHQRWW 非金属エンクロージャ、高さ 10 x 幅 8 x 奥行き 4 インチ、南京錠可能なラッチ開閉 | CD2FJY 52XA37 HW-J100804FCHQRWW 3.98 " 9.73 "52XC50、52XC51または52XC52-3.88 "7.73 "¥28,409
HUBBELL HW-J100804FCHSCWW 非金属エンクロージャ、高さ 10 x 幅 8 x 奥行き 4 インチ、ネジ留め方式 | CD2FJZ 52XA38 HW-J100804FCHSCWW 3.98 " 9.73 "52XC50、52XC51または52XC52-3.88 "7.73 "¥22,142
HUBBELL HW-J100804FCHTLWW 非金属エンクロージャ、高さ 10 x 幅 8 x 奥行き 4 インチ、ツイスト ラッチ開閉方式 | CD2FKA 52XA39 HW-J100804FCHTLWW 3.98 " 9.73 "52XC50、52XC51または52XC52-3.88 "7.73 "¥30,085
HUBBELL HW-J121005FCHQRWW 非金属エンクロージャ、高さ 12 x 幅 10 x 奥行き 4 インチ、南京錠可能なラッチ開閉 | CD2FKB 52XA40 HW-J121005FCHQRWW 4.94 " 11.79 "52XC53、52XC54または52XC55-4.88 "9.8 "¥30,940
HUBBELL HW-J121005FCHTLWW 非金属エンクロージャ、高さ 12 x 幅 10 x 奥行き 4 インチ、ツイスト ラッチ開閉方式 | CD2FKC 52XA41 HW-J121005FCHTLWW 4.94 " 11.79 "52XC53、52XC54または52XC55-4.88 "9.8 "¥31,989
HUBBELL HW-J161406FCHQRWW 非金属エンクロージャ、高さ 16 x 幅 14 x 奥行き 6 インチ、南京錠可能なラッチ開閉 | CD2FKD 52XA42 HW-J161406FCHQRWW 5.94 " 15.6 "52XC59、52XC60または52XC61-5.88 "13.56 "¥38,978
HUBBELL HW-J161406FCHSCWW 非金属エンクロージャ、高さ 16 x 幅 14 x 奥行き 6 インチ、ネジ留め方式 | CD2FKE 52XA43 HW-J161406FCHSCWW 5.94 " 15.6 "52XC59、52XC60または52XC61-5.88 "13.56 "¥39,688

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL HW-S605055WW非金属製エンクロージャ、ライトグレー、2 H x2インチWx2インチD
¥5,125 /単価