HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC7LU5K31 LED ウォール パック 17.4w 120-277v 1389l
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDウォールパック |
色温度 | 5000K |
CRI | 73 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 5.25 " |
ハウジング仕上げ | ブロンズ |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
長さ | 8.25 " |
水晶体物質 | アクリル |
配光 | タイプIIIフルカットオフ |
ルーメン | 1460 |
ワットあたりのルーメン | 80 |
動作温度 範囲 | 0度から40度C |
定格寿命 | 60,000時間 |
推奨取り付け高さ | 8〜12フィート |
電圧 | 120から277 VACへ |
保証 | 5年 |
出力 | 16.4 |
幅(Width) | 4.81 " |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 9405400000 |
プロダクト | モデル | CRI | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNC5LU5K | 77 | 966 | 75 | 12.6 | ¥42,746 | ||
LNC5LU5KPC | 77 | 966 | 75 | 12.6 | ¥48,426 | ||
LNC9LU5K31 | 73 | 1745 | 85 | 20.6 | ¥50,305 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。