入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 3-1 / 8」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2500K |
初期ルーメン | 190 |
ランプ指定 | 25G25 / W 6PK |
ランプ径 | 3.125 " |
ランプ仕上げ | ホワイト |
ランプ形状 | G25 |
ランプの種類 | グローブ |
ルーメン | 190 |
最大全体の長さ | 4.5 " |
全体的なランプ形状 | G |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 25 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8539228030 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。