入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDランプ、表面実装 |
調整範囲 | いいえ |
色温度 | 3500K |
CRI | 80 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 2 13 / 16 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 鋼 |
LEDの交換 | 3ランプLFL |
長さ | 24 " |
ルーメン | 2250 |
ワットあたりのルーメン | 96 |
定格寿命 | 50,000時間 |
形状 | 長方形 |
温度。 範囲 | -17度から40度C |
電圧 | 120〜277 |
保証 | 5年 |
出力 | 25 |
幅(Width) | 8 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 9.21 |
船の長さ(cm) | 25.08 |
船幅(cm) | 64.14 |
HSコード | 9405106020 |
プロダクト | モデル | LEDの交換 | 長さ | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAW4-35ML-EDU | 4ランプLFL | 48 " | 4500 | 86 | 51 | ¥40,746 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。