ピーターセンプロダクツ真空テスター
形式 | モデル | 最大。 シール直径 | 分。 シール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 938-7124 | 24.3 " | 20 " | ¥815,505 | |
A | 938-7134 | 24.3 " | 30 " | ¥943,453 | |
A | 938-7126 | 26.3 " | 21.5 " | ¥840,990 | |
A | 938-7129 | 29.3 " | 24 " | ¥852,550 | |
B | 938-7232 | 30 " | 18 " | ¥477,375 | |
A | 938-7130 | 30.3 " | 25 " | ¥855,177 | |
C | 938-7132 | 32.8 " | 27.5 " | ¥920,596 | |
A | 938-7136 | 36 " | 31.5 " | ¥963,420 | |
D | 938-7238 | 36 " | 18 " | ¥496,554 | |
D | 938-7244 | 42 " | 18 " | ¥524,140 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーカッター
- 溶存酸素計
- 精密計量潤滑ポンプ
- 手動リフティングマグネット
- 油井ポンプモーター
- 給湯器
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- 排水
- 潤滑剤
- ギアリング
- LYON バルクストレージラックアドオンユニット
- WESTWARD チゼル
- TSUBAKI ローラーリンクSk-2アタッチメント
- SPEARS VALVES ラボフィクスチャベース、デッキマウント
- JOBOX ローリングワークベンチ
- EATON HKDBシリーズ 完全モールドケースサーキットブレーカ、Kフレーム
- BEL-ART - SCIENCEWARE ひしゃく
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF 作業手袋 18ゲージ フルコーティング
- SMC VALVES フローコントローラー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDND ウォーム/ウォーム二減速減速機