HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC100 仮電源コード、長さ 100 フィート、50 A
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一時的な電源コード |
色 | イエロー |
コネクタエンド | CS6364L |
コード長 | 100ft。 |
定格電流 | 50 A |
暴露条件 | 屋内/屋外 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
最大アンペア | 50 |
取り付けスタイル | 一緒に差し込む |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
相 | 1 |
プラグエンド | CS6365L |
定格電圧 | 125 / 250 VAC |
ワット数 | 12500 |
ワイヤーサイズ | #6 AWG |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 44.2 |
船幅(cm) | 42.93 |
HSコード | 8544429000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。