HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2103ILINA デコレータスイッチ、照光式、三方向、15A、120/277VAC、アイボリー
アイテム:CE6RHC
モデル:SNAP2103ILINA
¥9,066 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | スイッチ |
Action | SPDT |
色 | 象牙 |
定格電流 | 15 A |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
高さ | 1.54 " |
インジケータ | 青色LED |
長さ | 4.28 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.44 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。