入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 液密コネクタ |
色 | 青 |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
コネクタ タイプ | ストレート |
コード径範囲 | 3/8 "から1/2" |
長さ | 2.031 " |
材料 | ナイロン |
UPC | 783585208053 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | CN |
モデル | 色 | コンジットサイズ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC1010ZP | ブラック | 3 / 8 " | - | 液密コネクタ | 1 14 / 64 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | ¥2,741 | |
SHC1011CR | ホワイト | 3 / 8 " | - | 液密コネクタ | 1 17 / 32 " | ナイロン | - | ¥3,625 | |
SHC1012CR | 青 | 3 / 8 " | - | 液密コネクタ | 1 17 / 32 " | ナイロン | - | ¥2,945 | |
SHC1019CR | グリーン | 1 / 2 " | - | 液密コネクタ | 2 3 / 64 " | ナイロン | - | ¥2,435 | |
SHC1020ZP | オレンジ | 1 / 2 " | - | 液密コネクタ | 1 24 / 32 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | ¥2,826 | |
SHC1027ZP | イエロー | 1 / 2 " | - | 液密コネクタ | 2 3 / 64 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | ¥3,172 | |
SHC1028ZP | 蘭 | 1 / 2 " | - | 液密コネクタ | 2 3 / 64 " | 亜鉛メッキ鋼 | - | ¥3,081 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。