入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コードセット |
アンペアAC | 20 |
色 | グレー |
導体材料 | 銅 |
導体サイズ | #12 AWG、#10 AWG |
導体タイプ | 銅 |
構造 | 製造された |
コード長 | 10ft。 |
定格電流 | 20 A |
エンクロージャタイプ | NEMA 4X |
ゲージ/導体 | 12 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケットタイプ | PVC |
最大電圧 | 600 VAC |
指揮者の数 | 4 |
外径 | 0.75 " |
プラグエンド | 男女 |
プラグタイプ | 4ワイヤー |
ストランドタイプ | マルチ |
温度範囲 | -20〜105度C |
タイプ | 両端が孤立したアース |
UPC | 783585355078 |
定格電圧 | 600 V |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 30.99 |
HSコード | 8544422000 |
原産国 | US |
モデル | 暴露条件 | アンペアAC | ケーブル長 | ゲージ/導体 | 材料 | 取り付けスタイル | 指揮者の数 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH2003005PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ¥60,679 | |
PH2003010PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ¥64,763 | |
PH2003015PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ¥66,941 | |
PH2003020PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ¥69,124 | |
PH2003025PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 3 | - | ¥71,285 | |
PH2304005PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | ¥65,747 | |
PH2304015PBXNUMX | - | 20 | - | 12 | - | - | 4 | - | ¥70,152 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。