入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカースイッチ |
AC接点定格 | 15A誘導負荷 |
ボディカラー | ブラック |
お問合せフォーム | DPST |
DCコンタクトレーティング | 5A @ 12V |
取付穴 | 0.875 "×1.5」 |
接続数 | 4 |
動作温度 範囲 | 32度から100度F |
おすすめの使い方 | ライト、アクセサリー |
スイッチの色 | ブラック |
スイッチ機能 | オンオフ |
ターミナル | 1/4 "クイック接続タブ |
UPC | 999570841079 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 接続数 | おすすめの使い方 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MR11SP | SPST | 2 | ホーンライト、ビルジブロワー、ビルジポンプ、アクセサリー | ¥3,140 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。