入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア押しボタンスイッチ |
色 | ブラック |
お問合せフォーム | SPST |
DCコンタクトレーティング | 15A 誘導負荷、5A ランプ負荷 @ 12 VDC |
取付穴 | 直径1/2 " |
接続数 | 2 |
動作温度 範囲 | 32度から100度F |
おすすめの使い方 | ホーンの遠隔操作用 |
幹径およびスレッドサイズ | 0.25 |
茎の長さ | 0.46 " |
スイッチ機能 | オフ/モーメンタリオン |
ターミナル | 0.25インチのスペード |
UPC | 999569522002 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 0.25 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536509025 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。