入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤフラムバルブ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から140度F |
ボディ材質 | PVC |
体積係数 | 13 |
接続 | FNPTxソケット |
ダイヤフラム素材 | EPDM |
流体温度範囲 | 40度から140度F |
長さ | 7 31 / 64 " |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
シール材 | EPDM |
バルブデザイン | 2-Way |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | KR |
モデル | 体積係数 | 接続 | ダイヤフラム素材 | 長さ | パイプサイズ | シール材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB1020FFK | 48 | フランジ付き | FPM | 8 17 / 64 " | 2" | FPM | ¥138,577 | |
DAB1010FEK | 13 | フランジ付き | EPDM | 5.125 " | 1" | EPDM | ¥70,152 | |
DAB1005UFF | 3 | FNPTxソケット | FPM | 5 29 / 32 " | 1 / 2 " | FPM | ¥46,189 | |
DAB1007UFF | 8 | FNPTxソケット | FPM | 6 11 / 16 " | 3 / 4 " | FPM | ¥51,839 | |
DAB1010UFF | 13 | FNPTxソケット | FPM | 7 31 / 64 " | 1" | FPM | ¥69,623 | |
DAB1012UFF | 33 | FNPTxソケット | FPM | 11 7 / 32 " | 1.25 " | FPM | ¥99,188 | |
DAB1015UFF | 33 | FNPTxソケット | FPM | 11 7 / 32 " | 1.5 " | FPM | ¥95,512 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。