承認されたベンダーのチューブ溶接、3/16 インチ、6 フィート、ステンレス鋼
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADU6 | 0.090 " | 304ステンレススチール | 8093 psi @ 72度F | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥9,375 | 見積依頼
|
A | 3ADU5 | 0.118 " | 304ステンレススチール | 5780 psi @ 72度F | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥5,063 | 見積依頼
|
A | 3CAD2 | 0.118 " | 316ステンレススチール | 5780 psi @ 72度F | -325〜1500度F | 0.035 " | ¥18,364 | 見積依頼
|
A | 3ADU4 | 0.132 " | 304ステンレススチール | 4747 psi @ 72度F | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥5,295 | 見積依頼
|
A | 3CAD1 | 0.132 " | 316ステンレススチール | 4747 psi @ 72度F | -325〜1500度F | 0.028 " | ¥19,560 | 見積依頼
|
A | 3追加7 | 0.148 " | 304ステンレススチール | 3303 psi @ 72度F | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥3,892 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 危険場所手動モータースイッチおよびスターター
- 火災警報制御盤
- プロセス温度計温度プローブ
- 現在のトランスデューサー
- キースイッチ
- キャビネット
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 溶接テーブルとアクセサリー
- 配送ラベルとアクセサリー
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- DAYTON 電気対流天井ヒーター
- WALTER TOOLS 1/4 "内接円、WCGT、トライゴン、超硬旋削インサート
- GLEASON 花綱ケーブル/ホースキャリア
- SPEEDAIRE スプールキット、2ポジション
- NOTRAX Niru Versa Runner 755シリーズ、抗疲労排水ランナー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 /4-20Uncに移動
- APOLLO VALVES 20-700シリーズ拡張タンクゲージ
- BALDOR MOTOR 穀物乾燥機/遠心ファン ファーム デューティー モーター、三相、完全密閉冷却
- OIL SAFE ミニ注ぎ口のふた
- GATES シンクロベルトとタイミングベルト