APPROVED VENDOR 3CAD2チューブ溶接3/16インチ6フィート316ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.118 " |
長さ | 6" |
材料 | 316ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 5780 psi @ 72度F |
外径 | 3 / 16 " |
外径許容範囲 | +.006 "/-0.006" |
温度。 範囲 | -325〜1500度F |
タイプ | 溶接した |
壁の厚さ | 0.035 " |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 0.48 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 0.48 |
HSコード | 7306405080 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3追加7 | 0.148 " | 304ステンレススチール | 3303 psi @ 72度F | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥3,893 | 見積依頼
|
3ADU4 | 0.132 " | 304ステンレススチール | 4747 psi @ 72度F | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥5,295 | 見積依頼
|
3ADU5 | 0.118 " | 304ステンレススチール | 5780 psi @ 72度F | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥5,063 | 見積依頼
|
3ADU6 | 0.090 " | 304ステンレススチール | 8093 psi @ 72度F | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥9,375 | 見積依頼
|
3CAD1 | 0.132 " | 316ステンレススチール | 4747 psi @ 72度F | -325〜1500度F | 0.028 " | ¥19,560 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。