HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS KP8GY デバイスプレート 2連 グレー
アイテム:CE6WYW
モデル:KP8GY
¥695 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 2ギャングデバイスプレート |
色 | グレー |
構造 | 成形 |
高さ | 2.54 " |
ギャングの数 | 1 |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
幅(Width) | 3.31 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。