HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC5EY25 パッチコード、Cat 5E、スリム、長さ 25 フィート、黄色
アイテム: CE6PCV
モデル:HC5EY25
¥5,566 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | パッチコード |
減衰比 | .1dB |
色 | イエロー |
長さ | 25ft。 |
指揮者の数 | 8-コンダクター |
外径 | 0.218 " |
温度評価 | TIAごと |
定格電圧 | AC300k |
ワイヤーサイズ | #24 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。