HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HC5EGN20 パッチコード、Cat 5E、スリム、長さ 20 フィート、グリーン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パッチコード |
減衰比 | .1dB |
色 | グリーン |
長さ | 20ft。 |
指揮者の数 | 8-コンダクター |
外径 | 0.218 " |
温度評価 | TIAごと |
定格電圧 | AC300k |
ワイヤーサイズ | #24 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。