入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップカバー |
色 | レッド |
定格電流 | 400 A |
暴露条件 | 屋内ドライ |
はめあい | 300/400A パネル取り付けレセプタクル |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | スレッドスルーホール |
NEMA評価 | 3R、4Xおよび12K |
Number of Poles | 1 |
ワイヤーの数 | 1 |
タイプ | 単極デバイス |
UPC | 999571841535 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8302496085 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。