入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型切断スイッチ |
アンプ | 30 |
お問合せフォーム | 3PST |
定格電流 | 30 A |
深さ | 4.1 " |
絶縁耐力 | 最小3000VAC |
次元 | 8.5 X 6 X 4.12 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 4.12 " |
HP | 1〜15 HP @ 600 VAC |
IP評価 | IP54 |
長さ | 8.5 " |
材料 | ステンレス鋼のハードウェアが付いているZalox |
Number of Poles | 3極(3ブレード) |
ワイヤーの数 | 5 |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
相 | 1 or 3 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.17 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
A. 非ヒューズ性スイッチを使用購入に進む、回路を開閉する便利な方法が可能になります。 回路を開くと負荷が電源から切断され、回路を閉じると負荷が電源に接続されます。 これらのタイプのスイッチは、回路ブレーカーやヒューズなどの外部過電流デバイスによって保護されています。
A. ネオプレン シャフト シールは、固定コンポーネントと回転コンポーネントの間のギャップを閉じ、汚染物質がクリアランスを通過するのを防ぐように設計されています。
A. PBT またはポリブチレン テレフタレートは、プラグ コネクタや自動車または家庭用品の製造に使用されるプラスチックの一種です。 優れた電気絶縁性と 150 ℃ までの耐熱性を提供し、溶解を防ぎます。
モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | お問合せフォーム | 長さ | 材料 | 最大HP | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLDS10 | 密閉型切断スイッチ | - | 100 | 3PST | 11 " | バロックス | 50 | 3極(3ブレード) | ¥180,374 | |
HBLDS33ACNK | 密閉型切断スイッチ | - | 30 | 4PST | 8.5 " | バロックス | - | 3極(3ブレード) | ¥130,379 | |
HBLDS3AC | 密閉型切断スイッチ | - | 30 | 4PST | 8.5 " | バロックス | - | 3極(3ブレード) | ¥109,420 | |
HBLDS6AC | 密閉型切断スイッチ | - | 60 | 4PST | 11 " | バロックス | - | 3極(3ブレード) | ¥156,499 | |
HBLDS3 | 密閉型切断スイッチ | 66 | 30 | 3PST | 8.5 " | ステンレス鋼のハードウェアとValox | 15 | 3極(3ブレード) | ¥96,387 | |
HBLDS10AC | 密閉型切断スイッチ | 66 | 100 | 3PST | 11 " | ステンレス鋼のハードウェアとValox | - | 3 | ¥220,296 | |
HBLDS6 | 密閉型切断スイッチ | 66 | 60 | 3PST | 11 " | ステンレス鋼のハードウェアとValox | 50 | 3 | ¥145,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。