入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型切断スイッチ |
アンプ | 30 |
お問合せフォーム | 3PST |
定格電流 | 30 A |
深さ | 4.1 " |
絶縁耐力 | 最小3000VAC |
次元 | 8.5 X 6 X 4.12 " |
デューティ | ヘビー |
高さ | 4.12 " |
HP | 10 HP @ 600 VAC |
IP評価 | 66 |
長さ | 8.5 " |
材料 | ステンレス鋼のハードウェアとValox |
最大HP | 15 |
NEMAエンクロージャタイプ | 4、4X、12K |
Number of Poles | 3極(3ブレード) |
ワイヤーの数 | 5 |
最大動作温度。 | -75〜-40℃ |
相 | 3 |
電圧 | 600 VAC |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.24 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 31.5 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | IP評価 | アンプ | お問合せフォーム | 長さ | 材料 | 最大HP | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLDS3VFD | 密閉型切断スイッチ | IP54 | 30 | 3PST | 8.5 " | ステンレス鋼のハードウェアが付いているZalox | - | 3極(3ブレード) | ¥118,604 | ||
HBLDS10 | 密閉型切断スイッチ | - | 100 | 3PST | 11 " | バロックス | 50 | 3極(3ブレード) | ¥180,374 | ||
HBLDS33ACNK | 密閉型切断スイッチ | - | 30 | 4PST | 8.5 " | バロックス | - | 3極(3ブレード) | ¥130,379 | ||
HBLDS3AC | 密閉型切断スイッチ | - | 30 | 4PST | 8.5 " | バロックス | - | 3極(3ブレード) | ¥109,420 | ||
HBLDS6AC | 密閉型切断スイッチ | - | 60 | 4PST | 11 " | バロックス | - | 3極(3ブレード) | ¥156,499 | ||
HBLDS10AC | 密閉型切断スイッチ | 66 | 100 | 3PST | 11 " | ステンレス鋼のハードウェアとValox | - | 3 | ¥220,296 | ||
HBLDS6 | 密閉型切断スイッチ | 66 | 60 | 3PST | 11 " | ステンレス鋼のハードウェアとValox | 50 | 3 | ¥145,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。