COLDER PRODUCTS COMPANY NS4シリーズシャットオフカップリングボディ
形式 | モデル | 接続タイプ | 長さ | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NS4D17004 | 有刺鉄線 | 2.34 " | 1 / 4 " | ¥5,724 | |
A | NS4D17006 | 有刺鉄線 | 2.34 " | 3 / 8 " | ¥5,718 | |
A | NS4D17002 | 有刺鉄線 | 2.09 " | 1 / 8 " | ¥5,497 | |
B | NS4D10004 | MNPT | 2.31 " | - | ¥5,484 | |
C | NS4D13006 | TFP | 2.45 " | 1 / 4 " | ¥6,385 |
NS4シリーズはカップリングボディをシャットオフします
より低温の NS4 シリーズ カップリング本体はポリプロピレン製で、華氏 32 ~ 160 度の範囲の温度と最大 120 psi (8.3 bar) の圧力に耐えます。 これらは、水、酸、塩基に対する耐性を備え、モールド上に TPV を備えたガラス繊維入りポリプロピレン / モールド上に TPE ソフトタッチを備えた ABS 構造を備えています。 EPDM O リングが装備されており、優れた耐オゾン性と耐薬品性を備えています。 これらのカップリング本体は、プロセスラインでの漏れや空気の混入を最小限に抑え、偶発的な切断による損失を最小限に抑えます。 流出量は 0.1 mL 未満です。 これらの NS4 シリーズ カップリング ボディは、MNPT、PTF、およびバーブ接続で利用できる幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワークベンチアクセサリ
- 警告ホイップ
- 電動エアレスペイントスプレー
- 難燃性手袋
- フロートスイッチ
- 解体ツールと機器
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 冷凍
- ラボろ過
- 非電気的特性のテスト
- AQUASOL WELDING 事前に形成されたパージダム
- SLIDE SLEDGE タイ、ロッド/ボールジョイント
- E JAMES & CO バイトンチューブ3/8インチ
- KETT TOOLS Oリング
- FLUORAMICS 高温スピンドルグリース
- WEG エアコンプレッサーモーター
- AEROQUIP 油圧圧着継手
- HUMBOLDT 土壌比重計
- WEG DCフラクショナルモーター
- GROVE GEAR ELシリーズ、HMQ-H1スタイル、813サイズ、アルミウォーム減速機