入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラー |
本体径 | 1.05 " |
ボディ材質 | ポリプロピレン/ ABS |
色 | グレー |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
長さ | 2.34 " |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
温度。 範囲 | 32度から160度F |
チューブ内径 | 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。