入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
構造 | 成形 |
カバー材質 | 熱可塑性プラスチック |
高さ | 1.09 " |
長さ | 4.56 " |
ふたスタイル | 自己閉鎖 |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | 垂直FS / FDマウント |
取り付けボックス | FSまたはFD耐候性ボックス |
取り付け方向 | 垂直 |
ギャングの数 | 1-ギャング |
アウトレットの数 | 1-デバイス |
最大動作温度。 | -40度Cから85度C |
タイプ | FS / FD |
UPC | 783585809441 |
幅(Width) | 2.84 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 構造 | カバー材質 | 高さ | 材料 | ギャングの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL7420 | - | キャスト | 鋳造アルミニウム | 1.09 " | アルミ、鋳造 | 1-ギャング | 2.84 " | ¥18,071 | ||
HBL74CM23WO | イエロー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 1.09 " | 熱可塑性プラスチック | 1-ギャング | 2.84 " | ¥17,839 | ||
HBL74CM25WOA | イエロー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 2.84 " | ポリカーボネート | 1-ギャング | 1.09 " | ¥22,178 | ||
HBL7777A | グレー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 1.31 " | 熱可塑性プラスチック | 2-ギャング | 4.62 " | ¥24,327 | ||
HBL9420 | - | キャスト | 鋳造アルミニウム | 1.09 " | アルミ、鋳造 | 1-ギャング | 2.84 " | ¥21,509 | ||
HBL7425WOA | グレー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 2.84 " | 熱可塑性プラスチック | 1-ギャング | 1.09 " | ¥20,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。