HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Weatherproof Lift Cover Plates
形式 | モデル | 色 | 構造 | カバー材質 | 高さ | 材料 | ギャングの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL7420 | - | キャスト | 鋳造アルミニウム | 1.09 " | アルミ、鋳造 | 1-ギャング | 2.84 " | ¥18,071 | |
B | HBL9420 | - | キャスト | 鋳造アルミニウム | 1.09 " | アルミ、鋳造 | 1-ギャング | 2.84 " | ¥21,509 | |
C | HBL7423WO | グレー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 1.09 " | 熱可塑性プラスチック | 1-ギャング | 2.84 " | ¥18,844 | |
D | HBL7777A | グレー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 1.31 " | 熱可塑性プラスチック | 2-ギャング | 4.62 " | ¥24,327 | |
E | HBL7425WOA | グレー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 2.84 " | 熱可塑性プラスチック | 1-ギャング | 1.09 " | ¥20,742 | |
F | HBL74CM23WO | イエロー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 1.09 " | 熱可塑性プラスチック | 1-ギャング | 2.84 " | ¥17,839 | |
G | HBL74CM25WOA | イエロー | 成形 | 熱可塑性プラスチック | 2.84 " | ポリカーボネート | 1-ギャング | 1.09 " | ¥22,178 |
耐候性リフトカバープレート
Hubbell 配線デバイス-Kellems の耐候性リフト カバーは、面直径が 1.55 ~ 1.58 インチのレセプタクルおよびスイッチ用に設計されています。 これらは、電気スイッチ、コンセント、プラグを、これらの機器への水の侵入による偶発的な切断から保護するために使用されます。 これらの UL 認定および CSA 認定のカバーは、耐衝撃性と熱効率を高める鋳造アルミニウム / 熱可塑性プラスチック / ポリカーボネート構造を特徴とし、-40 ~ 85 ℃ の範囲の温度で動作できます。 Raptor Supplies また、提供しています 耐候性ウォールプレート UV安定性と耐摩耗性のためのシリコーン/ネオプレン構造を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールホルダー
- カーペットタックストリップとエッジングバー
- コードレスクリンパー
- アキシャルアップブラスト排気ベンチレーター
- 炭素鋼格子
- 測定およびレイアウトツール
- 噴霧器とスプレッダー
- 作業服
- 特殊研磨剤
- インデックス可能なツール
- RAE 空港舗装ステンシル、空港ステンシルキット
- AMERICAN TORCH TIP カバー
- TENNSCO LSTDシリーズ交換用ドア
- GENERAL PIPE CLEANERS ガイドチューブ
- VERMONT GAGE クラスZZマイナスピンゲージ
- SPEARS VALVES CPVCダクトフィッティングバタフライダンパー
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 緊急対応換気キット
- MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS ハンドル付きメッシュバスケット
- GREENLEE ケーブルプーラーシーブ
- TIMKEN 薄肉玉軸受