定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5292 ストレート ブレード レセプタクル、2-P 3-W、15A 125V/250V、5-15R/6-15R、ブラウン | BC9LCL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5292 ストレートブレードレセプタクル、2-P 3-W、15A 125V/250V、5-15R/6-15R、ブラウン

在庫あり
アイテム: BC9LCL モデル:HBL5292

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,418 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコンビネーションデバイス
ブラウン
接続性背面と側面の配線
定格電流15 A
直径紀元前背面と側面の配線
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
高さ0.88 "
長さ3.28 "
最大HP1.5
NEMA評価5-15R、6-15R
Number of Poles2ポール
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。影響のない最大連続75℃および最小-40℃
シングルフェーズ
定格電圧125 / 250 V
ワット数3750 W
幅(Width)1.5 "
ワイヤーサイズ#14 AWGから#10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.09

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5292 ストレートブレードレセプタクル、2-P 3-W、15A 125V/250V、5-15R/6-15R、ブラウン
¥8,418 /単価