定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269EBK メス コネクタ、ストレート、15A 125V、5-15R、黒、1 パック、特大 | BD3DTH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269EBK メスコネクタ、ストレート、15A 125V、5-15R、黒、1 パック、特大

在庫あり
アイテム:BD3DTH モデル:HBL5269EBK

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,674 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボンジョイント
ブラック
導体範囲#18 AWGから#10 AWG
接続性ネジ端子
コード径範囲0.250「-0.655」
定格電流15 A
直径紀元前ネジ端子
直径D#18 AWGから#10 AWG
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
絶縁絶縁体
材料ポリカーボネート
最大HP0.5
NEMA評価5-15R
Number of Poles2ポール
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。影響のない最大連続75℃および最小-40℃
シングルフェーズ
温度評価最大連続-75℃、最小--40影響なし
定格電圧125 VAC
ワイヤーサイズ#18 AWGから#10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.5

商品の詳細:

  • インサルグリップヘビーデューティー

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269EBK メスコネクタ、ストレート、15A 125V、5-15R、黒、1 パック、特大
¥7,674 /単価