HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4200CS1WR ピンおよびスリーブ コネクタ、メス、200 A、600 VAC、3 極
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピンとスリーブコネクタ |
導体サイズ | #1-#250 MCM |
定格電流 | 200 A |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 複合 |
取り付けスタイル | コード |
指揮者の数 | 4 |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
温度範囲 | 75〜-40度C、-25度C(影響あり) |
定格電圧 | 600/250 VAC / VDC |
船の重量(kg) | 5.72 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。