入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドリル/タップ/皿穴セット |
切断方向 | 右手 |
終了 | コーティングされていない |
材料 | ハイスピードスチール |
個数 | 6 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
シャンクタイプ | 1/4 "クイックチェンジ六角 |
含まれているサイズ | 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20 |
タップサイズ | #6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20 |
タップスタイル | プラグ |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | 六角ドライブワンピースコンビネーション |
UPC | 783310176206 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 24.64 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8207504060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | SAEまたはメトリック | 含まれているサイズ | タップサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTAPKITMC | メトリック | M3 x 0.50、M4 x 0.70、M5 x 0.80、M6 x 1.0、M8 x 1.25、M10 x 1.50 | M3 x 0.50、M4 x 0.70、M5 x 0.80、M6 x 1.0、M8 x 1.25、M10 x 1.50 | メトリック | ¥14,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。