HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C8V0DC Iec ピンおよびスリーブ コネクタ、60 A、550VDC
アイテム:CE6TFV
モデル: HBL360C8V0DC
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | IECピンおよびスリーブコネクタ |
色 | ブラック |
定格電流 | 60 A |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
定格電圧 | 550 VDC |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。