入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイフラットエルボー90度 |
色 | グレー |
高さ | 6" |
長さ | 6.4 " |
材料 | 鋼 |
レースウェイタイプ | メタリック |
サブカテゴリ | 肘 |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3000WCGY | グレー | ワイヤークリップ | - | クリップ | 1" | ¥735 | ||
HBL3001AGY | グレー | リジッドインサイドカップリング | 6" | カップリング | - | ¥2,594 | ||
HBL3007CGY | グレー | デバイスブラケット | - | 括弧 | 4.5 " | ¥2,197 | ||
HBL3003IV | 象牙 | レースウェイサポートクリップ | 2.81 " | クリップ | 0.75 " | ¥1,457 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。