HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3001AGY レースウェイ リジッド内側カップリング グレー
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
アイテム価格 | リジッドインサイドカップリング |
色 | グレー |
長さ | 6" |
材料 | 鋼 |
レースウェイタイプ | メタリック |
サブカテゴリ | カップリング |
UPC | 783585215143 |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 8302496055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3000WCGY | グレー | ワイヤークリップ | - | クリップ | 1" | ¥809 | ||
HBL3007CGY | グレー | デバイスブラケット | - | 括弧 | 4.5 " | ¥2,154 | ||
HBL3011EGY | グレー | レースウェイフラットエルボー90度 | 6.4 " | 肘 | - | ¥9,564 | ||
HBL3003IV | 象牙 | レースウェイサポートクリップ | 2.81 " | クリップ | 0.75 " | ¥1,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。