入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デバイスブラケット |
色 | グレー |
材料 | 鋼 |
レースウェイタイプ | メタリック |
サブカテゴリ | 括弧 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 43.43 |
船幅(cm) | 40.39 |
HSコード | 8302496055 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3000WCGY | グレー | ワイヤークリップ | - | クリップ | 1" | ¥809 | ||
HBL3001AGY | グレー | リジッドインサイドカップリング | 6" | カップリング | - | ¥2,598 | ||
HBL3011EGY | グレー | レースウェイフラットエルボー90度 | 6.4 " | 肘 | - | ¥9,564 | ||
HBL3003IV | 象牙 | レースウェイサポートクリップ | 2.81 " | クリップ | 0.75 " | ¥1,532 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。