入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックプラグ |
アンプ | 30 |
抗菌剤 | いいえ |
ケーブル範囲 | 0.350-1.150" |
色 | 黒、白 |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.350「-1.150」 |
コードサイズ | 0.35〜1.15インチ |
定格電流 | 30 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
グレード | 産業 |
高さ | 2.75 " |
HP | 10 |
IP評価 | 20 |
長さ | 2.33 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 5 |
取り付け | コードマウント |
NEMA構成 | L19-30P |
NEMA評価 | L19-30P |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
相 | 三相WYE |
タイプ | シュラウドなし |
電圧 | 277 / 480 VAC |
定格電圧 | 三相WYE3 / 277 VAC |
ワット数 | 14400 W |
幅(Width) | 2.33 " |
ワイヤーサイズ | #16 AWGから#8 AWG |
ワイヤータイプ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 高さ | アンプ | ケーブル範囲 | HP | IP評価 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL4720CBK | ロックプラグ | 1.97 " | 15 | - | 0.5 | 20 | 1.53 " | ナイロン | ¥6,117 | ||
HBL2311BK | ロックプラグ | 2.75 " | 20 | 0.360-0.930" | 1 | 20 | 2.26 " | ナイロン | ¥7,652 | ||
HBL2611BK | ロックプラグ | 2.75 " | 30 | 0.360-0.930" | 1 | 20 | 2.26 " | ナイロン | ¥11,781 | ||
HBL2321BK | ロックプラグ | 2.75 " | 20 | - | 2 | 20 | 2.26 " | ナイロン | ¥8,289 | ||
HBL2621BK | ロックプラグ | 2.26 " | 30 | - | 2 | 20 | 2.75 " | ナイロン | ¥12,660 | ||
HBL2511BK | ロックプラグ | 2.33 " | 20 | - | 2 | 20 | 2.75 " | ナイロン | ¥14,630 | ||
HBL2811BK | ロックプラグ | 2.33 " | 30 | - | 3 | 20 | 2.75 " | ナイロン | ¥16,825 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。