定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線装置-KELLEMS HBL24W47BK プラグ、15A、125VAC、2極、3線、熱可塑性エラストマー、ブラック | AH8XPW 39AW92

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47BK プラグ 15A AC125V 2極3線 熱可塑性エラストマー 黒

在庫あり
アイテム:AH8XPW モデル:HBL24W47BK相互参照:39AW92

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,129 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item水密ロックプラグ
アンプ15
抗菌剤いいえ
ブラック
コードサイズ"0.300へ" 0.625
定格電流15 A
グレード産業
高さ3.21 "
HP0.5
IP評価65、66、67
長さ1.85 "
材料熱可塑性エラストマー、Valox
NEMAプラグ構成L5-15P
NEMA評価L5-15P
Number of Poles2
ワイヤーの数3ワイヤー
1
タイプシュラウドなし
電圧125 VAC
定格電圧125 V
幅(Width)1.85 "
ワイヤーサイズ16 / 3SJから10 / 3SJ、18 / 3Sから12 / 3S
配線タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)10.16
原産国CN

商品の詳細:

  • 耐食性:いいえ
  • 特別な機能:耐湿性、防塵性、耐候性

製品バリエーション

プロダクトモデルNEMAプラグ構成アンプNEMA評価Number of Polesワイヤーの数電圧価格
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL24W47A プラグ、15A、125VAC、2 極、3 線、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XLZ 39AW26 HBL24W47AL5-15P15イエローL5-15P23ワイヤー1125 VAC¥7,441
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL24W49 プラグ、15A、250VAC、2 極、3 線式、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMA 39AW27 HBL24W49L6-15P15イエローL6-15P23ワイヤー1250 VAC¥9,615
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL24W34 プラグ、15A、277VAC、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMB 39AW28 HBL24W34L7-15P15イエローL7-15P23ワイヤー1277 VAC¥12,114
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL26W47 プラグ、20A、125VAC、2 極、3 線式、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMF 39AW32 HBL26W47L5-20P20イエローL5-20P23ワイヤー1125 VAC¥15,584
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL26W48 プラグ、20A、250VAC、2極、3線、熱可塑性エラストマー、イエロー| AH8XMG 39AW33 HBL26W48L6-20P20イエローL6-20P23ワイヤー1250 VAC¥14,832
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL26W49 プラグ、20A、277VAC、2 極、3 ワイヤ、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMH 39AW34 HBL26W49L7-20P20イエローL7-20P23ワイヤー1277 VAC¥15,081
ハッベル配線装置-KELLEMS HBL26W74 プラグ、20A、125/250VAC、3 極、4 線式、熱可塑性エラストマー、イエロー | AH8XMJ 39AW35 HBL26W74L14-20P20イエローL14-20P34ワイヤー1125 / 250 VAC¥21,366

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24W47BK プラグ 15A AC125V 2極3線 熱可塑性エラストマー 黒
¥9,129 /単価