入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | PlugTrak(R) |
アンプ | 20 |
色 | 象牙 |
長さ | 3ft。 |
材料 | 鋼 |
取り付けスタイル | ベースまたはサポートクリップをねじ込む |
回路数 | 1 |
アウトレットの数 | 6 |
オプションのエントランスフィッティング | バックフィード、ボックスまたはエントランスエンドフィッティング |
アウトレット中心距離 | 6" |
レセプタクルタイプ | NEMA 5-15R、NEMA 5-20R |
タイプ | メタリック |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 95.76 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8302496055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | アンプ | 色 | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取り付けスタイル | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT155112 | 非金属 | 15 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 5ft。 | PVC | 後ろからネジ | 10 | ¥19,868 | ||
PT156112 | 非金属 | 15 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 12 | ¥20,349 | 見積依頼
| |
PT156118 | 非金属 | 15 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 8 | ¥17,739 | 見積依頼
| |
PT205112 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 5ft。 | PVC | 後ろからネジ | 8 | ¥21,681 | ||
PT205212 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 5ft。 | PVC | 後ろからネジ | 10 | ¥25,089 | ||
PT206112 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 12 | ¥23,617 | 見積依頼
| |
PT206118 | 非金属 | 20 | オフィスホワイト | PlugTrak(R) | 6" | PVC | 後ろからネジ | 8 | ¥17,497 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。