HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VY メスコネクタ本体、20A、125VAC、2極、3線接地
アイテム: CE6TDX
モデル:HBL2313VY
¥5,147 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ロックコネクタ |
ケーブル範囲 | 0.325-0.720" |
色 | イエロー |
接続性 | 圧力端子ねじ |
コード径範囲 | 0.325「-0.720」 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 圧力端子ねじ |
絶縁耐力 | 最低2,000Vに耐える |
高さ | 3.5 " |
絶縁 | 絶縁体 |
長さ | 1.81 " |
材料 | ナイロン |
最大HP | 1 |
取り付け | コードマウント |
NEMA評価 | L5-20R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3ワイヤー |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
温度評価 | 最大連続:75度C; 最小連続:-40度衝撃なしのC、-25度インパクトあり。 |
定格電圧 | 125 VAC |
幅(Width) | 1.81 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#8 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。