入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチ |
Action | SPDT |
色 | 象牙 |
接続性 | サイドワイヤードのみ |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | サイドワイヤードのみ |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
高さ | 1.45 " |
インジケータ | ロードオフでライトオン |
長さ | 3.28 " |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 1.5 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。