HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223LA トグルスイッチ、20 ウェイ、120A、277/XNUMXVAC、ライトアーモンド
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トグルスイッチ |
Action | SPDT |
色 | ライトアーモンド |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
高さ | 1.87 " |
長さ | 4.06 " |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.31 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 色 | 定格電流 | グレード | 高さ | ロッキング | 定格HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL1223 | 20 | ブラウン | 20 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1 | ¥8,217 | ||
HBL1223I | 20 | 象牙 | 20 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1 | ¥8,217 | ||
HBL1203GY | 15 | グレー | 15 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1/2 | ¥8,172 | ||
HBL1223R | 20 | レッド | 20 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1 | ¥8,217 | ||
HBL1203 | 15 | ブラウン | 15 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1/2 | ¥8,172 | ||
HBL1203I | 15 | 象牙 | 15 A | ヘビーデューティ | 1.87 " | いいえ | 1/2 | ¥8,172 | ||
HBL1223L | 20 | ブラック | 20 A | ロッキング | 1.13 " | 有り | 1 | ¥16,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。